Motion
9052D  1-13/16 ENGRANAJE COMBINADO WR

Gearwrench
9052D 1-13/16 COMB GEAR WR

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-13/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-13/16 in, 25.3940 in OAL
Artículo MI #05504487
No. Fabricante 9052D 1-13/16 COMB GEAR WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
9052D 1-13/16 COMB GEAR WR

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-13/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-13/16 in, 25.3940 in OAL
Artículo MI #05504487
No. Fabricante 9052D 1-13/16 COMB GEAR WR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    25.3940 pulg.
  • Tamaño
    1-13/16 pulg.
  • Peso
    7.65 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171090523
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
9052D 1-13/16 ENGRANAJE COMBINADO WR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"