Motion
9130D
30mm Llave combinada de trinquete de 12 puntos de acero al cromo vanadio, acabado pulido completo
Artículo MI #05504489
No. Fabricante 9130D
Precio105.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30mm Llave combinada de trinquete de 12 puntos de acero al cromo vanadio, acabado pulido completo
Artículo MI #05504489
No. Fabricante 9130D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio105.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.669 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    2.154 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    30 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Offset, recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.492 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2.469 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    30 mm
  • En general Longitud  
    15.846 pulg.
  • Tamaño
    30 mm
  • Peso
    1.9

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Rachete

Descripción general

Descripción del fabricante
9130D 30MM LLAVE COMBINADA DE TRINQUETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good