Motion
9136 36MM ENGRANAJE DE COMBINACIÓN WR

Gearwrench
9136 36MM COMB GEAR WR

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 36 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 36 mm, 19-5/8 in OAL
Artículo MI #05504491
No. Fabricante 9136 36MM COMB GEAR WR
Precio159.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
9136 36MM COMB GEAR WR

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 36 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 36 mm, 19-5/8 in OAL
Artículo MI #05504491
No. Fabricante 9136 36MM COMB GEAR WR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    36 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    36 mm
  • En general Longitud  
    19-5/8 pulg.
  • Tamaño
    36 mm
  • Peso
    4.45 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171091360
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
9136 36MM ENGRANAJE DE COMBINACIÓN WR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"