Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.571 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.791 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1 pulg.
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.429 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto2.055 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1 pulg.
- En general Longitud14 pulg.
- Tamaño1 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de herramientaRachete
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveRachete