Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.441 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1.339 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño3/4 pulg.
- Ángulo de la cabezaOffset, recto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.374 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.626 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño3/4 pulg.
- En general Longitud9.764 pulg.
- Tamaño3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de herramientaRachete
- TipoCabezal flexible
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante
- Tipo de llaveRachete