Motion
3887
Juego de herramientas de roscado y troquelado—Carraca
Artículo MI #05504504
No. Fabricante 3887
Precio437.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas de roscado y troquelado—Carraca
Artículo MI #05504504
No. Fabricante 3887

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio437.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    #4 a 1/2", M3 a M12

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche de plástico
  • Forma del troquel
    Hexagonal
  • Tipo de troquel
    Sólido
  • Incluye
    Llave de macho de roscar con mango en T de trinquete, Adaptadores de macho de roscar pequeños y medianos, Adaptador de troquel, Deslizante-T para adaptadores, Medidor de rosca, Destornillador #5 , Estuche de plástico
  • Número de troqueles
    34
  • Número de piezas
    77
  • Número de derivaciones
    34
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Brillante
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de toque
    Cono

Descripción general

Descripción del fabricante
3887 75PC JUEGO COMBINADO DE TINTA Y TROQUEL
  • El adaptador de troquel funciona en troqueles redondos y hexagonales
  • Los mangos en T con trinquete cortavientos con un arco oscilante 5° y tienen una palanca de inversión para eliminar el giro manual
  • El sistema de guía Twist Lock reduce la “retroceso” de la guía de troqueles y mantiene los troqueles centrados durante el corte
  • Los adaptadores de troquel funcionan con el sistema de trinquete y toma Pass-Thru de 3/8" del variador, así como con los accesorios de toma
  • La función de bloqueo automático permite retirar los adaptadores de toma de forma segura
  • La tapa con resorte permite la liberación rápida del adaptador de macho de roscar grande
  • Los adaptadores de extensión del variador proporcionan un mayor acceso en áreas confinadas cuando se utilizan con extensiones del variador de 3/8"
  • La llave en T de trinquete funciona con el sistema de GEARWRENCH Pass-Thru
  • Estuche de transporte de molde soplado con soportes inclinados para facilitar el acceso y el almacenamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"