Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Rango de tamaños de llaveDe 10 a 19 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquetes