Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño máx.15 mm
- Tamaño mín.4 mm
- Rango de tamaños9/16 pulg., 15.0 mm, 3/16 pulg., 4.0 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTrinquete de 1/4 Drive en forma de lágrima, Trinquete de 1/4 Drive en forma de rueda, 1/4 Drive 2 en extensión, 1/4 Drive 6 en extensión
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas51
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO099575803017