Motion
80554
Juego de sockets - Sistema de medición métrico, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 5 PC
Artículo MI #05504530
No. Fabricante 80554
Precio124.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición métrico, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 5 PC
Artículo MI #05504530
No. Fabricante 80554

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio124.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    6 mm
  • Rango de tamaños
    19.0 mm, 6.0 mm
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de puntos
    6
  • Número de tomas
    5 PC
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de herramienta
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575805547

Descripción general

Descripción del fabricante
80554 14PC 3/8 DR 6PT DP SOCKET MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo