Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.7/8 pulg.
- Tamaño mín.1/4 pulg.
- Rango de tamaños7/8 pulg., 1/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorFerrocarril
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas11
- Número de puntos6
- Número de tomas16 PC
- Código PSC5120
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de herramientaProfundidad
- UPC_NO099575805554