Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño27 mm
- Diámetro de la cabeza2.220 pulg.
- Grosor de la cabeza0.469 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño27 mm
- En general Longitud14-3/4 pulg.
- Tamaño27 mm
- Peso1.38 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817434
- GarantíaReemplazo de por vida