Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-1/2 pulg.
- Diámetro de la cabeza3.102 pulg.
- Grosor de la cabeza0.610 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-1/2 pulg.
- En general Longitud19-3/4 pulg.
- Tamaño1-1/2 pulg.
- Peso2.25 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Sistema de mediciónImperial
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817502
- GarantíaReemplazo de por vida