Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Rango de longitud totalMenos de 12"
- Ancho0.7150 pulg.
Detalles
- Tipo de barraBarra de palanca
- FinalizarFosfato negro
- Número de Upc del fabricante099575822087
- MaterialAcero
- Código PSC5110
- Tipo de herramientaBarra de palanca de indexado
- UPC_NO099575822087
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA SIMPLE DE BARRA DE PALANCA DE ÍNDICE DE 82208 8"