Motion
82210
Barra de palanca de indexado - 10 en OAL, material de acero, acabado de fosfato negro
Artículo MI #05504573
No. Fabricante 82210
Precio79.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca de indexado - 10 en OAL, material de acero, acabado de fosfato negro
Artículo MI #05504573
No. Fabricante 82210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 12"
  • Ancho
    0.7250 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca de indexado
  • Finalizar
    Fosfato negro
  • Número de Upc del fabricante
    099575822100
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5110
  • Tipo de herramienta
    Barra de palanca de indexado
  • UPC_NO
    099575822100

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA SIMPLE DE BARRA DE PALANCA DE ÍNDICE DE 82210 10"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good