Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.21 mm
- Tamaño mín.8 mm
- Rango de tamaños3/4 pulg., 21.0 mm, 5/16 pulg., 8.0 mm
Details
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas44
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Impacto; Estándar
- UPC_NO099575849169
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
84916N 44 PC. 3/8UNIDAD 6 PUNTOS SAE/MET de in