Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.1-1/2 pulg.
- Tamaño mín.3/8 pulg.
- Rango de tamaños1-1/2 pulg., 3/8 pulg.
Details
- Especificaciones de ASMEB107.2
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas19
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; impacto
- UPC_NO099575849343
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
84934N 19 PC. 1/2" DRIVE 6 POINT SAE