Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.36 mm
- Tamaño mín.30 mm
- Rango de tamaños36.0 mm, 8.0 mm
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.33M
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónSistema métrico
- Número de piezas29
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; impacto
- UPC_NO099575849350
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
84935N 29 PC. 1/2MÉTRICO DE PUNTOS DRIVE 6 DE in