Motion
85454
7/16" 12 Point Indexing Ratcheting Combination Wrench 6-13/32" OAL, Steel, Full Polish Finish
Artículo MI #05504590
No. Fabricante 85454
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16" 12 Point Indexing Ratcheting Combination Wrench 6-13/32" OAL, Steel, Full Polish Finish
Artículo MI #05504590
No. Fabricante 85454
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    0.127 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    0.618 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Offset, recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    0.24 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    0.984 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6-13/32 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo
    Indexación
  • Garantía
    Reemplazo de por vida
  • Tipo de llave
    Sin trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
85454 7/16 COMBINACIÓN DE ÍNDICE WR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"