Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja0.171 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja0.728 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño9/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaOffset, recto
- Espesor del cabezal del extremo abierto0.307 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1.26 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9/16 pulg.
- En general Longitud7-11/16 pulg.
- Tamaño9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónImperial
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Forma del casquillo12 PT
- TipoIndexación
- GarantíaReemplazo de por vida
- Tipo de llaveSin trinquete