Motion
75189575

DICHTOMATIK
75189575

Junta tórica métrica Dichtomatik - Sección transversal de 3.5 mm, 37.7 mm D.I., 44.7 mm D.E., 70 Durómetro, Material de caucho de nitrilo (Buna)
Artículo MI #05505229
No. Fabricante 75189575
Precio0.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75189575

Junta tórica métrica Dichtomatik - Sección transversal de 3.5 mm, 37.7 mm D.I., 44.7 mm D.E., 70 Durómetro, Material de caucho de nitrilo (Buna)
Artículo MI #05505229
No. Fabricante 75189575
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
Precio0.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    37.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    44.7 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    3.5 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.38 mm
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75189575 3.50MM CS X 37.7MM ID NBR BUNA
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo