Motion
Q-312 N70R

DICHTOMATIK
Q-312 N70R

AS568-312 5/8" D.I. x 1" D.E. x 3/16" NBR (BUNA) 70 ANILLO X NEGRO
Artículo MI #05505234
No. Fabricante Q-312 N70R
Precio1.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
Q-312 N70R

AS568-312 5/8" D.I. x 1" D.E. x 3/16" NBR (BUNA) 70 ANILLO X NEGRO
Artículo MI #05505234
No. Fabricante Q-312 N70R
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
Precio1.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.6 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.02 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.009 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75158849 AS568-312 5/8"ID X 1"OD X 3/16"
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo