Motion
75103277

Dichtomatik
75103277

Junta tórica Dichtomatik - 0.103 en sección transversal, 0.549 en diámetro interior, 0.755 en diámetro exterior, 70 Durómetro, EPDM, Material curado con peróxido
Artículo MI #05505655
No. Fabricante 75103277
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75103277

Junta tórica Dichtomatik - 0.103 en sección transversal, 0.549 en diámetro interior, 0.755 en diámetro exterior, 70 Durómetro, EPDM, Material curado con peróxido
Artículo MI #05505655
No. Fabricante 75103277
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
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.549 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.755 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.007 pulg.
  • Material
    EPDM, curado con peróxido
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 300° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
75103277 AS568-113 9/16"ID X 3/4"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo