Motion
2625-20
Sierra de vaivén inalámbrica - Sin velocidad variable, velocidad máxima de 3000 spm, longitud de carrera de 3/4 in
Artículo MI #05506336
No. Fabricante 2625-20
Precio119.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén inalámbrica - Sin velocidad variable, velocidad máxima de 3000 spm, longitud de carrera de 3/4 in
Artículo MI #05506336
No. Fabricante 2625-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio119.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 284.06 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    3.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.1 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Serie de baterías
    XC
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo/negro/gris
  • Estilo de mango
    Empuñadura del gatillo
  • Incluye
    (1) 2625-20 sierra de vaivén HACKZALL®, hoja SAWZALL®
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242200436
  • Material
    Metal, plástico
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    1
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242200436
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2625-20 M18 ZONA DE CABELLO