Motion
VA-045
Anillo en V - VA, rango de eje de 43 mm, 2.284 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #05506774
No. Fabricante VA-045
Precio3.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V - VA, rango de eje de 43 mm, 2.284 pulg. OD, material NBR (Buna)
Artículo MI #05506774
No. Fabricante VA-045
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
Precio3.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    2.284 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.792 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    43 mm
  • Peso
    4.24 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
67123503 1.792 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo