Motion
2735-20
M18™ Luz de trabajo LED
Artículo MI #05506776
No. Fabricante 2735-20
Precio152.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Luz de trabajo LED
Artículo MI #05506776
No. Fabricante 2735-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio152.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo, negro, gris
  • Incluye
    (1) Linterna LED 2735-20
  • Número de Upc del fabricante
    045242199143
  • Salida de luz máxima
    160 lm
  • UPC_NO
    045242199143

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ DE TRABAJO LED 2735-20 M18
  • Cabezal de aluminio sellado, resistente a impactos y a la intemperie
  • LED de 160 lúmenes: haz luminoso, blanco y liso
  • 4X tiempo de funcionamiento: dura hasta 12 horas con una sola carga
  • 135° cabezal giratorio: apunta a la luz en el espacio de trabajo
  • Gancho integrado: uso manos libres
  • Gancho integrado Uso manos libres
  • El cabezal giratorio 135-Degree apunta a la luz en el espacio de trabajo
  • Cabezal de aluminio sellado A resistente a impactos y a la intemperie
  • Cargadores compatibles: M18/M12 multivoltaje (48-59-1812), M18 CA/CC (2710-20)
  • Baterías compatibles: compacta 1.5 Ah (48-11-1815), compacta 2.0 Ah (48-11-1820), capacidad adicional 3.0 Ah (48-11-1828), capacidad ampliada 4.0 Ah (48-11-1840)
  • Incluye: (1) luz de trabajo LED 2735 - 20 M18