Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Longitud del orificio2.0100 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5.8500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos5.8500 pulg.
- En general Altura2.1500 pulg.
- Longitud total Diámetro7.0700 pulg.
- Peso2.972 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteCojinete montado E-Z Kleen
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7891 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa compleja de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero chapado
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteH1 Grado alimentario
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante079494
- Número de Upc del fabricante782476790516
- RPM Máx.4000 rpm
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello QuadGaurd con deflectores de goma
- Sensor listoNo
- SerieDLEZ
- Capacidad de carga estática4906 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476790516
Descripción general
- La plaquita resistente a la corrosión (CR) supera a otros recubrimientos del mercado actual, como óxido negro, zinc y cromo denso delgado (TDC)
- Las pruebas han demostrado que el inserto Dodge CR mostró una vida útil del cojinete un 300 % más larga que un inserto recubierto de TDC típico
- La capacidad de carga de las plaquitas no se reduce en comparación con las plaquitas de acero inoxidable
- El collar de abrazadera concéntrico bloquea el cojinete al eje apretando un tornillo de cabeza de llave Allen simple
- No dañará el eje como el tornillo de fijación y los cojinetes de collar excéntricos, proporcionando concentricidad entre el cojinete y el eje
- Dispositivo antirrotación que evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad
- Bloques de almohada de expansión y no expansión disponibles para los tamaños de eje más populares
- Opción de alta temperatura disponible para 400°F
- ±2° desalineación estática
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.