Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total314 mm
- Peso de la herramienta6.81 lb
Detalles
- Consumo de aire8 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2200 lpm
- Incluye agujasLas agujas se venden por separado
- Fuente de alimentaciónAire
Descripción general
- Este raspador de agujas con empuñadura de pistola está diseñado pensando tanto en la potencia como en la ergonomía
- Con un agarre sobremoldeado de goma para la máxima comodidad, puede utilizar esta herramienta durante horas con una fatiga mínima.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación