Motion
4840P
Motor neumático - 3.00 CV, velocidad libre 475 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #05507452
No. Fabricante 4840P
Precio7,977.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.00 CV, velocidad libre 475 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #05507452
No. Fabricante 4840P
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
Su precio$7,977.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.37 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Par de parada
    125.0 pulg.
  • Par de arranque
    93 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    475 rpm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Potencia máxima
    3.00 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 150 °F
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    237.5 rpm
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR NEUMÁTICO EN LÍNEA REVERSIBLE 4840P
  • La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.

También puede gustarle