Motion
JRD30-B
Jackhammer - 1-7/16 pulg. Carrera, calibre de 60 mm, 73 cfm con carga, 2700 lpm
Artículo MI #05507486
No. Fabricante JRD30-B
Precio3,864.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jackhammer - 1-7/16 pulg. Carrera, calibre de 60 mm, 73 cfm con carga, 2700 lpm
Artículo MI #05507486
No. Fabricante JRD30-B
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
Precio3,864.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    2700 lpm
  • Tamaño del orificio
    60 mm
  • Longitud
    19.50 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/8 x 4-1/4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1-7/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    29 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    73 cfm a carga
  • Número de Upc del fabricante
    663023036540
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
JRD30-B BROCA PARA ROCA HEXAGONAL 7/8 X 4-1/4IN
  • Fácil acceso: la serie JRD30 es lo suficientemente fácil para maniobrar en espacios reducidos y lo suficientemente ligera para utilizarla cuando la ocasión requiera perforación horizontal
  • Capacidades de taladrado húmedo: lleve este taladro a donde necesite ir, pero los entornos de taladrado húmedo en particular pueden prolongar la vida útil de su herramienta
  • Ligera: esta broca para roca es ligera pero potente y lo suficientemente duradera como para soportar las condiciones más duras Capacidad: se puede utilizar para perforar hasta 10 pies de profundidad y 1.5 pulgadas de ancho en concreto o roca suave a mediana.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"