Motion
BMDLLN-6
Equilibrador de cable largo con seguro para servicio mediano - Bloqueo de trinquete, 8.8 lb de capacidad mín., 13.2 lb de capacidad máx., 8.2 pies de recorrido
Artículo MI #05507827
No. Fabricante BMDLLN-6
Precio472.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Equilibrador de cable largo con seguro para servicio mediano - Bloqueo de trinquete, 8.8 lb de capacidad mín., 13.2 lb de capacidad máx., 8.2 pies de recorrido
Artículo MI #05507827
No. Fabricante BMDLLN-6
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
Precio472.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Recorrido del cable
    8.2 pies
  • Peso
    7.3 lb

Detalles

  • Tipo de equilibrador
    Cable
  • Capacidad máxima de peso
    13.2 lb
  • Capacidad de peso mínimo
    8.8 lb
  • Bloqueo de trinquete
    Bloqueo de trinquete
  • Serie
    BMDLLN

Descripción general

Descripción del fabricante
BALANCEADOR DE RESORTE DE CABLE DE BLOQUEO BMDLLN-6
  • Construcción robusta, cuerpo de aluminio fundido
  • Cable de acero inoxidable
  • Capacidad ajustable
  • Dispositivo de seguridad contra caídas de carga debido a la rotura del resorte (superior a 3kg)
  • Dispositivo limitador de carrera ajustable
  • Guía para cables en material antifricción
  • Equipado con un dispositivo de bloqueo de trinquete para evitar que la carga se retraiga cuando se extiende el cable

También puede gustarle