Motion
526 30/1 L WR 213TC

HUB CITY INC
526 30/1 L WR 213TC

526 30/1 L WR 213TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, caña de cara C, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, 213TC bastidor
Artículo MI #05507953
No. Fabricante 526 30/1 L WR 213TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
526 30/1 L WR 213TC

526 30/1 L WR 213TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, caña de cara C, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, 213TC bastidor
Artículo MI #05507953
No. Fabricante 526 30/1 L WR 213TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    526
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    9174 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    213TC
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    154.00 lb

Details

  • Dibujo CAD
    RATIO=30/1|ESTILO=L|FS=213TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-65208
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798056920
  • Potencia de entrada máxima
    10.800 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    520
  • Estilo
    L
  • UPC_NO
    662798056920

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-65208 REDUCTOR 30:1
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo