Motion
40-310-3000-PSI-CFF

NOSHOK INC
40-310-3000-PSI-CFF

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi, con. 1/4 NPT posterior, relleno de glicerina, brida delantera cromada
Artículo MI #05508057
No. Fabricante 40-310-3000-PSI-CFF
Precio625.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-310-3000-PSI-CFF

Manómetro, caja de latón de 4 in, partes internas de aleación de cobre, 3000 psi, con. 1/4 NPT posterior, relleno de glicerina, brida delantera cromada
Artículo MI #05508057
No. Fabricante 40-310-3000-PSI-CFF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio625.24 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0 %
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 3,000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40-310-3000-PSI-CFF PRESIÓN DE AHORRO
  • Medidor de alta calidad, de alta resistencia, lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Caja de latón fundido con acabado de latón natural
  • Piezas húmedas de aleación de cobre o acero inoxidable 316 y latón
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo