Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base0.57 pulg.
- Ancho de la base1 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción1.05 pulg.
- Altura debajo de la barra0.31 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho entre orificios de montaje0.62 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoEn forma de U
- Material baseAcero
- Apertura de la barra de sujeción74 °
- Forma de la barra de sujeciónEn forma de U
- Material de la abrazaderaAcero
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Tipo de abrazaderaEstándar
- Apertura del mango62 °
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima180 lbf, 800 N
- Tipo de montajeCon bridas
- Tipo de alternanciaHorizontal