Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño150 An x 32 Al (extendido) pulg., 72 An x 6 Al (doblado) pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte
- Para usar conSierra de inglete
- Incluye(2) Soportes de montaje
- Número de Upc del fabricante885911236171
- MaterialAluminio
- UPC_NO885911236171
Descripción general
- El diseño universal funciona con todas las marcas de sierras de inglete
- La construcción de aluminio ligero (29 lb) permite un fácil transporte desde y hacia el lugar de trabajo
- La viga de 5-1/2' se extiende hasta 16 pies de material y las patas de hasta 500 lb proporcionan un soporte y plegado superiores para un fácil almacenamiento
- Las palancas de bloqueo de pierna permiten una configuración rápida y sencilla
- Los soportes de montaje de la sierra de inglete permiten un montaje fácil y seguro de la sierra de inglete en posición vertical
- Los topes/soportes de trabajo se pueden reposicionar rápidamente en cualquier parte del raíl
- Las patas que no se desgastan en el soporte de la herramienta no rayarán el material
- Las palancas de bloqueo de las extensiones permiten un apriete rápido y seguro de las extensiones
- Sierra de inglete no incluida