Motion
WH78HD
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 78 / 2.636 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #05508650
No. Fabricante WH78HD
Precio107.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 78 / 2.636 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #05508650
No. Fabricante WH78HD

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.3125 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.636 pulg.
  • Anchura interior
    0.8750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5625 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.1250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    42700 lb
  • Peso por pie
    6.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    78 / 2.636 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Número de catálogo del fabricante
    400241
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Material del pasador
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Material del rodillo
    Carbono medio, tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Capacidad de carga de trabajo
    3940 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WH78HD CADENA BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de 10 pies aprox.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good