Motion
SFM-12X15X12X18X1.5

SYMMCO INC
SFM-12X15X12X18X1.5

Rodamiento de brida métrico - 12 mm D.I., 15 mm D.E., 12 mm Longitud, 18 mm Diám. disquete, 1.5 mm Grosor disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #05510505
No. Fabricante SFM-12X15X12X18X1.5
Price$17.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYMMCO INC
SFM-12X15X12X18X1.5

Rodamiento de brida métrico - 12 mm D.I., 15 mm D.E., 12 mm Longitud, 18 mm Diám. disquete, 1.5 mm Grosor disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #05510505
No. Fabricante SFM-12X15X12X18X1.5
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
Price$17.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Flange Diameter  
    18 mm
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Outside Diameter  
    15 mm
  • Overall Length  
    12 mm

Details

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Código de armonización
    848330
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SFM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free

Descripción general

Descripción del fabricante
SFM12X15X12X18X1.5 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo