Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5060 pulg., 63.65 mm
- Diámetro interior63.6000 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior67 mm
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.5000 a 2.4990 pulg.
- Grosor0.1243 pulg., 3.16 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco; Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 7545/2.7525 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito