Motion
83318
Cross-Check™ - Azul, punta de 1/8 pulg.
Artículo MI #05510744
No. Fabricante 83318
Precio10.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cross-Check™ - Azul, punta de 1/8 pulg.
Artículo MI #05510744
No. Fabricante 83318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de actuador
    Apriete el tubo
  • Color
    Azul
  • Tiempo de secado
    Menos de 1 hora
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Serie
    Comprobación cruzada
  • Estándares cumplidos
    El color cumple con el HACCP para su uso en el procesamiento y manipulación de alimentos.
  • Material de la superficie
    Metal
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 400 °F
  • Material de la boquilla
    Fibra
  • Estilo de boquilla
    Tubular
  • UPC_NO
    753769833180

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE COMPROBACIÓN 83318 DYKEM CROSS AZUL
  • Pasta de color fluorescente de alta visibilidad; adhesión excelente; cumple con las especificaciones de Boeing
  • Bms8-45 Tipo Ii; detecta visualmente tuercas y pernos sueltos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno