Motion
31168BLU

AKRO-MILS
31168BLU

Cajón Akro - Azul, plástico, polímeros de grado industrial, 4.625 x 17.625 x 5.5625 pulg., capacidad de peso: 25 lb
Artículo MI #05510796
No. Fabricante 31168BLU
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
31168BLU

Cajón Akro - Azul, plástico, polímeros de grado industrial, 4.625 x 17.625 x 5.5625 pulg., capacidad de peso: 25 lb
Artículo MI #05510796
No. Fabricante 31168BLU
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
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4.625 x 17.625 x 5.5625 pulg.
  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    17.625 pulg.
  • Altura exterior
    4.625 pulg.
  • Longitud exterior
    17.625 pulg.
  • Anchura exterior
    5.5625 pulg.
  • Altura total
    4.625 pulg.
  • Longitud total
    17.625 pulg.
  • Ancho general
    5.5625 pulg.
  • Ancho
    5.5625 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6
  • Capacidad de peso
    25 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
31168BLUE 16-1/2 X 10-7/8 X 8 AKRO-GRID
  • Fabricado en EE. UU.
  • Mango frontal ancho para un agarre sencillo cuando está lleno o lleno de contenido pesado
  • Los cajones Akro se pueden apilar para optimizar el espacio
  • Capacidad de peso de 25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno