Motion
22324-E1
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05511245
No. Fabricante 22324-E1
Precio2,848.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05511245
No. Fabricante 22324-E1
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
Precio2,848.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    86 mm
  • Peso
    48.799 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2850 rpm
  • Velocidad máxima
    2850 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4026677831910

Descripción general

Descripción del fabricante
22324-E1-XL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"