Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.500 pulg.
- Diámetro interior3.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.040 pulg.
- Peso0.55 lb/pie
Detalles
- AplicaciónCalidad alimentaria, transporte de gránulos, aspiradoras industriales, transferencia de gránulos de plástico, polvo y a granel, control estático, industria de carpintería/muebles
- ColorTransparente con hélice negra
- Relación de compresión1.5:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano termoplástico transparente disipadora de estática especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa negra rígida y un cable de puesta a tierra de cobre integrado
- Material de la mangueraPoliuretano termoplástico disipativo estático
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3641030025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa26.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de puesta a tierra de cobre integrado y helicoidal ABS externo rígido
- SerieFlex-Tube® FlexStat®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 200 °F
- Sustancia transportadaHumo, polvo, materiales
- Presión de trabajo32.00 psi
Descripción general
- Extremadamente flexible con gran resistencia a la abrasión
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción, un flujo de aire eficiente y la eliminación de la acumulación de material
- El cable de puesta a tierra de cobre cerrado reduce la acumulación de estática en aplicaciones de manipulación de materiales
- Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
- Ideal para aplicaciones de transferencia de polvo y gránulos de plástico
- Nivel de resistividad de la superficie:108 - 1010 ohmios/cuadrado
- Fabricado con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,040”
- Puños conductores estáticos disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie