Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.000 pulg.
- Diámetro interior2.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.65 lb/pie
Detalles
- AplicaciónSaneamiento marino, bomba, alcantarillado y residuos, aspiración
- ColorAmarillo y negro
- ConstrucciónManguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra
- Material de la mangueraPolietileno
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6820027025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de polietileno integral
- SerieGenesis® Tiger Tail®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 140 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo17.00 psi
Descripción general
- Fórmula de polímero mejorada y un 25 % más gruesa para prolongar la vida útil
- El diseño de doble hélice permite una flexibilidad y durabilidad superiores
- Ideal para evacuación de residuos, bombeo séptico y limpieza de alcantarillas
- Mayor abrasión, mejor resistencia al aplastamiento y resistencia al acodamiento
- Todos los tamaños manejan un vacío completo
- Fabricado con puños de poliéster a prueba de fugas instalados de fábrica
- Puños roscados de tornillo de repuesto y cola de manguera de repuesto especialmente formulada disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie