Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho0.8800 pulg.
- Altura de la carcasa11-1/16 pulg.
- Longitud de la carcasa9-27/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5-15/16 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador11.0600 pulg.
- Peso de la herramienta26 lb
- Peso25.00 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalRevestimiento en polvo epoxi
- Material del cuerpoAluminio
- Capacidad250 lb
- Material de la cadenaHoistaloy®
- ECCNEAR99
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Velocidad de elevación máxima16 pies/min
- Fase motora1 fase
- Tipo de montajeGancho
- Número de velocidades1
- Recuperando1
- SerieShopStar
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Tensión de alimentación115 V
- Capacidad de peso250 lb
Descripción general
- Para uso en entornos de producción y mantenimiento
- El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
- Dispositivo de sobrecarga protector estándar
- Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
- Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
- Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
- Aprobado por cUL y ASME B30.16
- Garantía de por vida
- Fabricado en EE. UU.