Motion
51238M

SKF
51238M

Cojinetes de empuje de bola - Dirección única, calibre de 190 mm, 270 mm OD, 62 mm de ancho, separable
Artículo MI #05512720
No. Fabricante 51238M
Price$5,671.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51238M

Cojinetes de empuje de bola - Dirección única, calibre de 190 mm, 270 mm OD, 62 mm de ancho, separable
Artículo MI #05512720
No. Fabricante 51238M
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
Price$5,671.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    270 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Overall Width  
    62 mm
  • Peso
    11.5 kg

Details

  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Cojinete de bolas de empuje de dirección única
  • Número de Upc del fabricante
    7316577121141
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    332 kN
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316577121141

Descripción general

Descripción del fabricante
51238M BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs