Motion
GRG8320301.00

GROVE GEAR
GRG8320301.00

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie GRG, tipo de engranaje de gusano, individual, distancia central de 3.2500 pulg., 5:1 relación, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña con cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida, 210 tramas
Artículo MI #05513000
No. Fabricante GRG8320301.00
Precio3,924.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8320301.00

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie GRG, tipo de engranaje de gusano, individual, distancia central de 3.2500 pulg., 5:1 relación, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña con cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida sólida, 210 tramas
Artículo MI #05513000
No. Fabricante GRG8320301.00
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
Precio3,924.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Gusano
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    11.9200 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    690310045831
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    350 rpm
  • Par de salida
    2033
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2275 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    GRG

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ832-5-R-210

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo