Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la mordaza27/32 pulg.
- Grosor de la mordaza13/32 pulg.
- Ancho de la mordaza23/32 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Peso0.40 lb
Details
- Código de armonización8203206030
- Número de Upc del fabricante037103213532
Descripción general
Descripción del fabricante
M56RPN CORTADOR DE JUNTAS SÓLIDO DE ALTA RESISTENCIA DE 6"
- Fresa diagonal ergonómica de alta resistencia
- Lavar la conexión a tierra hacia atrás para un corte apurado
- Los topes ajustables prolongan la vida útil del filo de corte
- Los resortes espirales del mango reducen la fatiga del usuario