Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad50 mm
- Dimensiones203 x 100 x 50 mm
- Medición de voltaje de CC máximo1000 V CC
- Peso624 g
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±0.09 % + 2 dígitos
- Tipo de visualizaciónDigital
- Medición de corriente CA máx.400 mA
- Medición de corriente CC máx.400 mA
- Medición de voltaje de CA máximo1000 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, tensión CA, capacitancia, corriente CC, tensión CC, diodo, frecuencia, resistencia, temperatura
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT II 1000 V, CAT III 600 V