Motion
2277202
Abrazadera de corriente -
Artículo MI #05513249
No. Fabricante 2277202
Precio615.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de corriente -
Artículo MI #05513249
No. Fabricante 2277202
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
Precio615.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pinza amperimétrica de CA
  • Precisión
    +/-2 %
  • Amperios
    0.5 a 400A
  • Tipo de conector
    BNC
  • Capacidad de la mordaza
    32 mm (1.2 pulg.)
  • Salida
    10, 1mV/A
  • Clasificación de seguridad
    Cat IV 600 V, Cat III 1000 V

Descripción general

Descripción del fabricante
I400S (2277202 ) PINZA AMPERIMÉTRICA DE CA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"