Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador3.1500 pulg.
- Graduación0.0002 pulg.
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Contador digitalNo
- Medición máxima1.0000 pulg.
- Medición mínima0.8000 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión0
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalTope de trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
10-731-8 .800-1.000" 3.15MONTURA DE ORIFICIO DP DE "
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.