Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.2000
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoIndividual
- Tipo de contacto del cabezalCónico
- Tipo de potenciaMecánica
- TipoBuscador central
Descripción general
Descripción del fabricante
98-323-9 3/8 BUSCADOR CENTRAL
- Los cabezales cónicos se utilizan para la medición de la ubicación dentro de los orificios y la intersección de líneas trazadas.